福井クラフト
三味胴 茶パール鉄仙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):352mm●サイズ(D):352mm●サイズ(H):65mm●重量:1100g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252445
品番
65031450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):352mm●サイズ(D):352mm●サイズ(H):65mm●重量:1100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-49