65032390 三味胴 香林モミジ 福井クラフト 05252531

三味胴 香林モミジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):320mm●サイズ(D):320mm●サイズ(H):65mm●重量:950g●材質:ABS樹脂注文コード05252531品番65032390
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●サイズ(W):320mm●サイズ(D):320mm●サイズ(H):65mm●重量:950g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4698-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする