福井クラフト
三味胴 香林モミジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):352mm●サイズ(D):352mm●サイズ(H):65mm●重量:1100g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252540
品番
65032400
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):352mm●サイズ(D):352mm●サイズ(H):65mm●重量:1100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-57