65032410 三味胴 香林モミジ 福井クラフト 05252549

三味胴 香林モミジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):385mm●サイズ(D):385mm●サイズ(H):65mm●重量:1355g●材質:ABS樹脂注文コード05252549品番65032410
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●サイズ(W):385mm●サイズ(D):385mm●サイズ(H):65mm●重量:1355g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4698-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする