河村電器産業
分電盤 enステーション EN5Cシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
分岐回路数
8
6
8
10
12
主幹ブレーカ容量
ELB2P35A
ELB2P25A
ELB2P30A
ELB2P35A
ELB2P40A
ELB2P45A
ELB2P50A
ELB2P60A
ELB2P75A
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05252686
品番
EN5C 35080A
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
330
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
質量(kg)
4.5
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単2
使用場所
露出形
分岐回路数
8
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB2P35A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
0