福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
竹型角桶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):52mm●重量:590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-78
注文コード
05252725
品番
50261090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
仕様・アズワン品番
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):52mm●重量:590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-78