福井クラフト
小判桶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):63mm●重量:610g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-94
注文コード
05252881
品番
50261170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
仕様・アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):63mm●重量:610g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-94