福井クラフト
小判桶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):275mm●サイズ(H):63mm●重量:760g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-95
注文コード
05252890
品番
50261180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
仕様・アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):275mm●サイズ(H):63mm●重量:760g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-95