曜日別特売
50261200 小判桶 福井クラフト 05252908

小判桶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W):396mm●サイズ(D):338mm●サイズ(H):65mm●重量:1080g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4698-97注文コード05252908品番50261200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
仕様●サイズ(W):396mm●サイズ(D):338mm●サイズ(H):65mm●重量:1080g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4698-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする