福井クラフト
小判桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):63mm●重量:610g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-09
注文コード
05253021
品番
64030140
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):63mm●重量:610g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-09