福井クラフト
小判桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):396mm●サイズ(D):338mm●サイズ(H):65mm●重量:1080g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-12
注文コード
05253048
品番
64030170
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):396mm●サイズ(D):338mm●サイズ(H):65mm●重量:1080g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-12