70014200 三味胴 蓋 福井クラフト 05253599

三味胴 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):214mm●サイズ(D):214mm●サイズ(H):20mm●重量:190g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4699-79注文コード05253599品番70014200
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):214mm●サイズ(D):214mm●サイズ(H):20mm●重量:190g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4699-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする