福井クラフト
三味胴 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):214mm●サイズ(D):214mm●サイズ(H):20mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-81
注文コード
05253617
品番
67010520
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):214mm●サイズ(D):214mm●サイズ(H):20mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-81