曜日別特売
71020012 DXちらし 親 福井クラフト 05253739

DXちらし 親

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4699-96注文コード05253739品番71020012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(H):65mm●重量:217g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4699-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする