福井クラフト
DXちらし 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-01
注文コード
05253757
品番
71020372
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(H):65mm●重量:217g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-01