福井クラフト
DXちらし 親
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-05
注文コード
05253775
品番
71020132
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(H):65mm●重量:217g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-05