福井クラフト
DXちらし 親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-09
注文コード
05253800
品番
70015042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(H):65mm●重量:217g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-09