曜日別特売
74010341 寿冠鉢ちらし 蓋 福井クラフト 05254168

寿冠鉢ちらし 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4700-56注文コード05254168品番74010341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
仕様●サイズ(W):156mm●サイズ(H):20mm●重量:120g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4700-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする