44132415 糸巻丸重 蓋親 福井クラフト 05254290

糸巻丸重 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4700-78注文コード05254290品番44132415
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):148mm●サイズ(H):93mm●重量:346g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4700-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする