福井クラフト
ダイヤ小皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):20mm●重量:40g●材質:ABS樹脂
注文コード
05257300
品番
46200390
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):20mm●重量:40g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-33