福井クラフト
DXタレ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):25mm●重量:65g●材質:ABS樹脂
注文コード
05257309
品番
46200400
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):25mm●重量:65g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-34