福井クラフト
TA切立湯呑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4706-59
注文コード
05257440
品番
50260520
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):76mm●サイズ(H):80mm●重量:90g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-59