河村電器産業
分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
分岐回路数
20
16
20
24
28
32
36
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
ELB3P60A
ELB3P75A
横(mm)
510
470
510
590
370
430
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05257455
品番
ELY 6200
参考基準価格(税別)
¥153,900
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
510
深さ(mm)
110
質量(kg)
8
分岐回路数
20
リミッタースペース
付
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
0