福井クラフト
TA切立湯呑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4706-58
注文コード
05257476
品番
50260530
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):76mm●サイズ(H):80mm●重量:90g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-58