曜日別特売
13000215 TA長湯呑 福井クラフト 05257546

TA長湯呑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4706-78注文コード05257546品番13000215
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):84mm●サイズ(H):89mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4706-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする