福井クラフト
TA長湯呑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4706-84
注文コード
05257607
品番
50260470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):84mm●サイズ(H):89mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-84