曜日別特売
86012290 トング 福井クラフト 05257720

86012290 トング 福井クラフト 05257720
86012290 トング 福井クラフト 05257720

トング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):98mm●重量:10g●材質:ステンレス注文コード05257720品番86012290
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様●サイズ(W):98mm●重量:10g●材質:ステンレスアズワン品番68-4707-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする