福井クラフト
元禄箸箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):75mm●材質:ABS樹脂
注文コード
05257790
品番
82158267
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):75mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4707-24