本製品はおいしさと高栄養設計を両立したスープです。こんにゃくメーカーのノウハウを活かしこんにゃく(天然素材)を使用することでなめらかな飲み口とのどごしの良さを実現しました。グルコマンナンの特性を活かして医療介護現場での活用を前提に開発しました。また食感だけでなく栄養成分と味や風味も併せて種々検討し一般の方々にも十分おいしく召し上がっていただけると自負しております。1杯(130g)でエネルギー159kcalたんぱく質4.7gを摂取できます。なお塩分相当量は約0.6gです。1食飲み切りサイズの冷凍個包装で冷凍庫にサクッと入るサイズ感です。冷製ならば自然解凍または冷蔵庫解凍で。温製ならば湯煎またはカップに移してレンジアップで召し上がることができます。毎日のお食事に手軽に加えていただくことで栄養価もUPします。