福井クラフト
隅切茶碗蒸台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05273540
品番
80604160
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:46g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4732-16