曜日別特売
81015570 小判茶托 福井クラフト 05273795

小判茶托

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4732-75
内容量1個注文コード05273795品番81015570
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):25mm●重量:40g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4732-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする