曜日別特売
81017160 木製ティッシュBOX 福井クラフト 05274967

木製ティッシュBOX

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4735-20注文コード05274967品番81017160
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):70mm●材質:木製品アズワン品番68-4735-20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする