曜日別特売
11020860 ゴミ箱 ペダル式・内バケツ付 福井クラフト 05275019

ゴミ箱 ペダル式・内バケツ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4735-25注文コード05275019品番11020860
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):295mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4735-25繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする