曜日別特売
80603080 浴室バスケット 福井クラフト 05275220

浴室バスケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4735-63注文コード05275220品番80603080
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●サイズ(W):540mm●サイズ(D):390mm●サイズ(H):175mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4735-63繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする