福井クラフト
アクリルブリッジボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):8mm●材質:アクリル樹脂
注文コード
05277390
品番
80113080
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):8mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4742-84