福井クラフト
木製ブリッジボード 黒木目/白木木目
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):900mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
注文コード
05277399
品番
80113010
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):900mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4742-85