福井クラフト
ビュッフェ用ABS皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):10mm●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05277469
品番
70022510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):10mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4742-92