福井クラフト
ビュッフェ用ABS皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):12mm●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05277557
品番
70022420
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):12mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4743-04