曜日別特売
80113250 木製トレー1/1 福井クラフト 05277995

木製トレー1/1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品注文コード05277995品番80113250
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品アズワン品番68-4743-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする