福井クラフト
木製コの字什器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):170mm●材質:木製品
注文コード
05278065
品番
80113370
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):170mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4743-67