曜日別特売
80113390 木製コの字什器 福井クラフト 05278090

80113390 木製コの字什器 福井クラフト 05278090
80113390 木製コの字什器 福井クラフト 05278090

木製コの字什器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):550mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):125mm●材質:木製品注文コード05278090品番80113390
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●サイズ(W):550mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):125mm●材質:木製品アズワン品番68-4743-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする