福井クラフト
アクリル穴あき什器
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):110mm●材質:ポリカーボネート
注文コード
05278169
品番
80113450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):110mm●材質:ポリカーボネート
アズワン品番
68-4743-77