- ユニチューブ#10 日本理化学器械(NRK) 05280147

- ユニチューブ#10 日本理化学器械(NRK) 05280147
- ユニチューブ#10 日本理化学器械(NRK) 05280147

ユニチューブ#10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-4747-36
内容量1本注文コード05280147品番-
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃

仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明アズワン品番68-4747-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする