曜日別特売
DKN-16G NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ ニックス 05281949

NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:25.5mm●寸法B:36mm●寸法C:4.1mm●寸法D:16mm●寸法E:42.6mm●寸法F:18.5mm●寸法G:25.6●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):18注文コード05281949品番DKN-16G
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応用は避けてください。

仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:25.5mm●寸法B:36mm●寸法C:4.1mm●寸法D:16mm●寸法E:42.6mm●寸法F:18.5mm●寸法G:25.6●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):18アズワン品番68-4753-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする