ニックス
アイロック シングルタイプ 1箱 500個 ナチュラル 乳白色 ELSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(500個)
仕様
●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●寸法A:15mm●寸法B:2.1mm●寸法C:29.2mm●寸法D:20mm●寸法E:2.2mm
注文コード
05282028
品番
ELS-160-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持
仕様
●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●寸法A:15mm●寸法B:2.1mm●寸法C:29.2mm●寸法D:20mm●寸法E:2.2mm
アズワン品番
68-4753-33