曜日別特売

ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:A●内径ΦA:16●寸法B(ビス穴径):4.3mm●寸法C:15.9mm●寸法F:4.8mm●寸法G:6.3mm●寸法H:1.1mm注文コード05282299品番NK-10N
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応

仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:A●内径ΦA:16●寸法B(ビス穴径):4.3mm●寸法C:15.9mm●寸法F:4.8mm●寸法G:6.3mm●寸法H:1.1mmアズワン品番68-4753-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする