- baquet M スタックストー 05282570

- baquet M スタックストー 05282570
- baquet M スタックストー 05282570
- baquet M スタックストー 05282570

baquet M

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アズワン品番68-4755-23
内容量1個注文コード05282570品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,546販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。

仕様●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅33.5(含ハンドル40.0)×奥行33.5×高さ29.5(含ハンドル34.6)cm●容量:25L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Mサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。アズワン品番68-4755-23
注意
●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Mサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする