内容量1個仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、タイヤ/天然ゴム・PU(発泡)●幅×奥行×高さ:560×1110(1560)×1050(720)mm●座幅(肘~肘):450mm●シート奥行:400(415)mm●肘から前座:260(200)mm●前座高:475(535)mm●後座高:445(510)mm●前座から足台:430(380)mm●奥行(フットレスト無し):850(1250)mm●背もたれリクライニング角度:97~163°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22kg●U型シート/ ヘッドレスト無し●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時注文コード05283638品番HN018