BPZ-100-30C ベスポジBPZ 丸ベース BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイ 05283796

ベスポジBPZ 丸ベース BPZ-100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
アズワン品番68-0807-70
内容量1個注文コード05283796品番BPZ-100-30C
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。
付属オプションにより様々な組合せが作れます。厚手のクッション付きで寄り掛かりなどに対応します。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼クッション:合成皮革アズワン品番68-0807-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする