曜日別特売
98-0084-76 血圧カフ APC 98-0084シリーズ エス・エム・アイ・ジャパン 05283988

血圧カフ APC 98-0084シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1枚仕様●仕様:大人用●適用腕周(cm):23~33●コネクタ形状:ISO80369-5適合型●材質:カフ/ナイロン200デニール、空気袋/ナイロン●清掃:カフ部水洗い可(空気袋・ホースを除く)注文コード05283988品番98-0084-76
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐久性、肌触りに優れています。ISO803695適合コネクター接続型の血圧計(バイタルモニタなど)用のカフです。ラテックス・PVC・DEHPフリーです。

仕様●仕様:大人用●適用腕周(cm):23~33●コネクタ形状:ISO80369-5適合型●材質:カフ/ナイロン200デニール、空気袋/ナイロン●清掃:カフ部水洗い可(空気袋・ホースを除く)アズワン品番7-8060-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする